入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | ブラック |
フレームデザイン | フルフレーム |
フレーム材料 | ナイロン |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | 防曇、帯電防止、耐紫外線、耐傷性-ハードコート |
レンズの色 | アンバー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | S |
テンプルカラー | ブラック |
テンプルスタイル | ストレート |
UVプロテクション | 99%UVA / UVB |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9004900000 |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | レンズコーティング | レンズの色 | サイズ | テンプルスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB7010SDNT | ナイロン | 防曇、帯電防止、耐紫外線、耐傷性-ハードコート | クリア | S | ストレート | ¥5,225 | ||
SB7020SDNT | ナイロン | 防曇、帯電防止、耐紫外線、耐傷性-ハードコート | グレー | S | ストレート | ¥5,350 | ||
SB7070SDNT | ナイロン | 防曇、帯電防止、耐紫外線、耐傷性-ハードコート | シルバーミラー | S | ストレート | ¥8,657 | ||
SB7080SDNT | ナイロン | 防曇、帯電防止、耐紫外線、耐傷性-ハードコート | 屋内/屋外ミラー | S | ストレート | ¥6,020 | ||
SB4375D | ポリカーボネート | 傷に強い | ブルーミラー | ユニバーサル | ストレート | ¥3,174 | ||
SB5110DT | ナイロン | 曇り止め | クリア | ユニバーサル | へら | ¥1,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。