PURTEST PURASV812 UV ウォータースター UV ライト 6 インチ サイズ 973 gpm
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
アイテム価格 | 紫外線殺菌装置 |
Flow | 973 |
高さ | 17 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ランプワット | 127 |
長さ | 36 " |
マックス。 圧力 | 100 |
軽減 | 細菌 |
サイズ | 6 |
タイプ | 紫外線 |
電圧 | 0.17 |
船の重量(kg) | 74.84 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。