PURDY 144024420 ペイント ブラシ 2 インチ 12-1/4 インチ
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
アイテム価格 | ペイントブラシ |
ブラシの長さ | 2.625 " |
ブラシ素材 | ナチュラルチャイナ剛毛 |
フェルール素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | 天然広葉樹 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.25 " |
塗装タイプ | オイルベース |
サイズ | 2" |
形式 | アングルサッシュ |
厚さ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 9603404060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシの長さ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 塗装タイプ | サイズ | 形式 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | 天然広葉樹 | 11.75 " | 水ベース、油ベース | 2" | フラットサッシ | 9 / 16 " | ¥6,247 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | 天然広葉樹 | 12 " | 水ベース、油ベース | 2.5 " | フラットサッシ | 5 / 8 " | ¥7,348 | ||
144116420 | 2.625 " | 天然広葉樹 | 11.875 " | オイルベース | 2" | アングルサッシュ | 9 / 16 " | ¥6,154 | ||
144116425 | 2.875 " | 天然広葉樹 | 12.375 " | オイルベース | 2.5 " | アングルサッシュ | 5 / 8 " | ¥6,642 | ||
144152215 | 2.437 " | 天然広葉樹 | 11.375 " | 水性 | 1.5 " | アングルサッシュ | 1 / 2 " | ¥4,460 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | 天然広葉樹 | 12.25 " | 水性 | 2" | アングルサッシュ | 9 / 16 " | ¥6,158 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | 天然広葉樹 | 12.75 " | 水性 | 2.5 " | アングルサッシュ | 5 / 8 " | ¥7,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。