アイテム価格 | パテナイフ |
ブレードの長さ | 6.5 " |
ブレード材質 | ナイロン |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 10.25 " |
色 | イエロー |
ハンドルデザイン | テーパ |
ハンドルの長さ | 5" |
ハンドル材料 | ナイロン |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 23.65 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。