入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 1.5% |
ケーブル長 | 12ft。 |
接続サイズ | 3/4MNPT |
ディスプレイ | 5桁 |
フィッティング | 3 / 4 "NPT |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | .25〜20 gpm |
水の流れ範囲@GPM | .25から20 |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
GPM最大 | 20 |
高さ | 4.25 " |
住宅資材 | 鉛フリー真鍮 |
長さ | 11.625 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 105 F |
最大電圧 | 24 |
出力 | ドライコンタクト |
ガロンあたりのパルス | 0.1 |
温度 | 105度F |
タイプ | 列をなして |
幅(Width) | 568587 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 9026105000 |
モデル | アイテム価格 | 正確さ | ケーブル長 | 長さ | 幅(Width) | 接続サイズ | ディスプレイ | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR100-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5桁 | .25〜20 gpm | ¥72,764 | |
MTR103-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5桁 | .25〜20 gpm | ¥124,782 | |
MTR104-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5桁 | .25〜20 gpm | ¥85,242 | |
MTR300-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 15.5 " | 568564 " | 1 MNPT | 6桁 | .75〜50 gpm | ¥109,956 | |
MTR304-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 15.5 " | 568564 " | 1 MNPT | 6桁 | .75〜50 gpm | ¥117,212 | |
MTR404-G | 機械式流量計 | 1.5 | 12 | 17.75 " | 5" | 1.5 " | 6桁 | 1.5〜100 gpm | ¥278,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。