入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | セラミック |
ボディ材質 | 樹脂 |
cc /分 | 16 |
コード長 | 6ft。 |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
注ぐ速さ | 調節可能 |
ヘッドと継手の材料 | GFPPL |
高さ | 9 10 / 16 " |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
長さ | 9.5 " |
マックス。 フロー | 6.00gpd |
最大XNUMX分あたりのストローク | 125 |
最小 流量 | 0.06gpd |
フィードの数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプタイプ | ダイアフラム |
シールとOリング | PTFE |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 4 Ft。 |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 3.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。