PS DOORS LSG-21-ALU はしご安全ゲート、19-3/4インチから23-1/2インチの開口部幅アルミニウム
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
アイテム価格 | はしご安全扉 |
調整可能な開口部 | 19-3/4" to 23-1/2" |
調整可能な幅の増分 | 3-3 / 4」 |
色 | シルバー |
終了 | 適用されない |
ゲートの高さ | 22 1 / 4 " |
ゲートタイプ | 単発講座 |
材料 | アルミニウム |
取り付け | パイプ、アングル、チャネル、フラットバー、既存の壁 |
取り付け | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ |
開口部の幅 | 19 3/4 "から23/1" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7610900050 |
原産国 | US |
モデル | 調整可能な開口部 | 材料 | 調整可能な幅の増分 | 終了 | 色 | ゲートの高さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG-18-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥60,698 | |
LSG-24-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥61,699 | |
LSG-27-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥62,481 | |
LSG-30-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥63,777 | |
LSG-33-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥64,340 | |
LSG-36-ALU | - | アルミニウム | - | 適用されない | シルバー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥65,131 | |
LSG-1520-PCY | - | 炭素鋼 | - | パウダーコーティング | イエロー | 22 1 / 4 " | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ | ¥57,954 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。