PS ドア 508032 |平ワッシャー、1/4 インチ サイズ、ステンレス鋼 | Raptor Supplies 日本

PS DOORS 508032平ワッシャー、1/4インチサイズ、ステンレス鋼

アイテム:CE8VCJ モデル:508032
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格平ワッシャー
終了ステンレス鋼
材料
サイズ1 / 4 "

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • パレットゲートPLG SS用交換部品
  • 製品バリエーション

    プロダクトモデル終了材料サイズ価格
    PS DOORS 501955 平ワッシャー、ナイロン、0.41 x 1 x 0.06 インチ サイズ、粉体塗装イエロー | CE8UTM 501955粉体塗装イエロー0.4 "×1" X 0.06 "-
    見積依頼
    PS DOORS 501939 平ワッシャー、1/4 インチ サイズ、粉体塗装イエロー | CE8UWG 501939粉体塗装イエロー1 / 4 "-
    見積依頼
    PS DOORS 512986 平ワッシャー、5/16 x 1-1/4 インチ サイズ | CE8UZA 512986--5 / 16 "1 1 / 4"-
    見積依頼
    PS DOORS 508053 平ワッシャー、5/16 インチ サイズ、ステンレススチール | CE8VBX 508053ミルフィニッシュステンレス鋼5 / 16 "-
    見積依頼
    PS DOORS 500296 平ワッシャー、3/8 インチ サイズ、ステンレススチール | CE8VBY 500296ミルフィニッシュステンレス鋼3 / 8 "-
    見積依頼
    PS DOORS 501945 平ワッシャー、3/8 インチ サイズ、ステンレススチール | CE8VDC 501945ミルフィニッシュステンレス鋼3 / 8 "-
    見積依頼
    PS DOORS 501949 平ワッシャー、5/16 インチ サイズ、亜鉛メッキ | CE8VEK 501949溶融亜鉛めっき5 / 16 "-
    見積依頼

    連絡先

    個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
    利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

    PS DOORS 508032平ワッシャー、1/4インチサイズ、ステンレス鋼