入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 14 mm |
材料 | 高合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 14 mm |
テザー対応 | テザーレディ |
レンチスタイル | スプライン、コンビネーション、滑り止め |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
JSCRM10-TT | 6.25 " | 10 | ¥8,007 | |
JSCRM11-TT | 6 9 / 16 " | 11 | ¥8,081 | |
JSCRM12-TT | 6.75 " | 12 " | ¥8,529 | |
JSCRM13-TT | 7" | 13 | ¥8,814 | |
JSCRM15-TT | 7.875 " | 15 mm | ¥9,458 | |
JSCRM16-TT | 8.187 " | 16 mm | ¥9,520 | |
JSCRM17-TT | 8.875 " | 17 mm | ¥6,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。