入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井放射ダンパー |
深さ | 3-5 / 8」 |
高さ | 12.5 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼フレーム |
備考 | ULは、1,2、3、または90時間の耐火天井での使用を認められています。 NFPA規格555Aに準拠。 UL 認定規格 XNUMXC。 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RD2 | 21.75 " | ¥38,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。