BROAN NUTONE RD2放射ダンパー
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
アイテム価格 | 天井放射ダンパー |
深さ | 3-5 / 8」 |
高さ | 21.75 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼フレーム |
備考 | ULは、1,2、3、または90時間の耐火天井での使用を認められています。 NFPA規格555Aに準拠。 UL 認定規格 XNUMXC。 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 74.17 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RD1 | 12.5 " | ¥32,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。