入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 3/8 "x#12 |
材料 | バナジウム鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/8 x#12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | スプライン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
モデル | フレキシブルヘッド | 材料 | ギヤード歯の数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCR32 | いいえ | 鋼 | 72 | 15度 | 12.75 " | いいえ | 1 x#32 | ¥9,670 | |
JSCR26 | いいえ | 鋼 | 72 | 15度 | 11.437 " | いいえ | 13/16 x#26 | ¥7,242 | |
JSCR30 | いいえ | 鋼 | 72 | 15度 | 12.75 " | いいえ | 15/16 x#30 | ¥8,253 | |
JSCR28 | いいえ | 鋼 | 72 | 15度 | 11.437 " | いいえ | 7/8 x#28 | ¥7,922 | |
JSCR08 | いいえ | バナジウム鋼 | 52 | 15度 | 5" | いいえ | 1/4 x#8 | ¥3,136 | |
JSCR10 | いいえ | バナジウム鋼 | 60 | 15度 | 5.5 " | いいえ | 5/16 x#10 | ¥3,589 | |
JSCR14 | いいえ | バナジウム鋼 | 72 | 15度 | 6.5 " | いいえ | 7/16 x#14 | ¥4,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。