入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットボックスレンチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 1/4 x 5/16 " |
材料 | バナジウム鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/4 x 5/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | スプライン、ダブルエンド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
モデル | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1197-A | フルポリッシュ | 鋼 | 9.25 " | いいえ | 13/16 x 15/16 " | ¥7,652 | |
J1198 | フルポリッシュ | 鋼 | 15 " | 有り | 1 x 1-1 / 16 " | ¥15,431 | |
J1199 | フルポリッシュ | 鋼 | 15 " | いいえ | 1 1/8 x 1 1/4 " | ¥15,776 | |
JSBV0709 | ブラッククローム | バナジウム鋼 | 4.5 " | 有り | 7/32 x 9/32 " | ¥6,443 | |
JSBV1214 | ブラッククローム | バナジウム鋼 | 5 15 / 16 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥6,598 | |
JSBV1618 | ブラッククローム | バナジウム鋼 | 7 1 / 16 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥7,715 | |
JSBV2022 | ブラッククローム | バナジウム鋼 | 7.875 " | 有り | 5/8 x 11/16 " | ¥9,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。