アイテム価格 | 燃料噴射マスターテストキット |
表示 | 範囲が3-1Psi / 2-0Kpaの大型145-0 / 1000 "ゲージ、範囲が2-1 Psi / 2-0Kpaの中型15-0 / 100"ゲージ。 |
個数 | 51 |
タイプ | 燃料噴射 |
UPC | 662679046286 |
のために使用される | シュレーダータイプのポートを備えたほとんどの国内および外国の車で燃料噴射システムをテストするため |
船の重量(kg) | 5.29 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9026102040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。