アイテム価格 | ピンチオフペンチ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1.5 " |
ジョー幅 | 2" |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
鼻のタイプ | フラットジョー |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。