アイテム価格 | テザーグリースガン |
バルク容量 | 16オンス |
カートリッジ容量 | 14オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、バルク、フィラーポンプ |
グリースガンハンドルスタイル | ピストルグリップ |
ホースの長さ | 18 " |
マックス。 使用圧力 | 3600のプサイ |
ノズル延長タイプ | リジッドパイプとフレックスホース |
パイプ長 | 6" |
1オンスのストローク。 出力 | 30 |
テザー対応 | テザーレディ |
工具長 | 16 " |
チューブカラー | レッド |
ストロークあたりの体積 | 2ml |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。