入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷たいノミ |
16進法 | 5 / 16 " |
長さ | 5.375 " |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
形式 | 六角 |
テザー対応 | テザーレディ |
チップサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | スーパーデューティー |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595510 |
モデル | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J86A1 / 4S2-TT | 1 / 4 " | 5.125 " | 5 / 16 " | ¥8,891 | |
J86A3 / 8S2-TT | 3 / 8 " | 5 9 / 16 " | 7 / 16 " | ¥8,744 | |
J86A7 / 16S2-TT | 7 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | ¥9,027 | |
J86A1 / 2S2-TT | 1 / 2 " | 6.75 " | 5 / 8 " | ¥17,820 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。