PROTO J848A ストレート パイプレンチ ワイドグリップ 長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | 直管レンチ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 6" |
あごの素材 | 鋼 |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679996994 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 107.44 |
船幅(cm) | 22.1 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | 赤い鋳鉄 | 8" | 鍛鋼 | フック | 60 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥186,014 | ||
J806HD | 鍛鋼 | 3 / 4 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,913 | ||
J808HD | 鍛鋼 | 1" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,613 | ||
J810HD | 鍛鋼 | 1.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,631 | ||
J812HD | 鍛鋼 | 2" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,304 | ||
J814HD | 鍛鋼 | 2" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,257 | ||
J818HD | 鍛鋼 | 3.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥17,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。