入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直管レンチ |
ハンドル材料 | 鍛鋼 |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 2" |
あごの素材 | 鍛鋼 |
ジョータイプ | フルフローティングフック付きスタンダード |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | 赤い鋳鉄 | 8" | 鍛鋼 | フック | 60 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥186,014 | ||
J806HD | 鍛鋼 | 3 / 4 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,913 | ||
J808HD | 鍛鋼 | 1" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,613 | ||
J810HD | 鍛鋼 | 1.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,631 | ||
J812HD | 鍛鋼 | 2" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,304 | ||
J818HD | 鍛鋼 | 3.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥17,958 | ||
J824HD | 鍛鋼 | 4" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥25,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。