入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレックスインパクトソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | ユニバーサル |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 14 mm |
ソケットの深さ | 深い |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | ドライブサイズ | ドライブの種類 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J75413MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 13 | ¥8,495 | |
J75415MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 15 mm | ¥8,627 | |
J75416MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 16 mm | ¥8,687 | |
J75417MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 17 mm | ¥9,265 | |
J75418MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 18 mm | ¥8,912 | |
J75419MP | 1 / 2 " | ユニバーサル | 6 | 3.5 " | 19 mm | ¥9,647 | |
J07543ML | 3 / 4 " | 正方形である | 12 | 3.25 " | 43 mm | ¥13,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。