PROTO J715SB 調節可能なレンチ、合金鋼、四三酸化鉄皮膜、15 5/32 インチ、2 1/16 インチのジョー能力、無地
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モンキーレンチ |
調整タイプ | ネジ機構 |
エンドスタイル | ハングホール |
終了 | ブラックオキサイド |
グリップスタイル | シンプルスタイル |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ヘッド形式 | スタンダード |
絶縁ユニット | いいえ |
ジョー容量 | 2 1 / 16 " |
あごの素材 | 合金鋼 |
材料 | 合金鋼 |
火花を出さない | いいえ |
オープニングタイプ | 調節可能 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 5 / 32 " |
ラチェット | いいえ |
テザー対応 | テザー対応 |
船の重量(kg) | 1.37 |
原産国 | 台湾 |
モデル | エンドスタイル | 終了 | ジョー容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J704SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 3 / 4 " | 4 11 / 32 " | ¥4,709 | 見積依頼
|
J706B | ハングホール | クロム | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ¥5,297 | 見積依頼
|
J706SLA | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ¥5,176 | 見積依頼
|
J708SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ¥5,163 | 見積依頼
|
J708SLA | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ¥5,811 | 見積依頼
|
J710B | ハングホール | クロム | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ¥6,313 | 見積依頼
|
J710SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ¥6,863 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。