PROTO J6474E 電子トルクテスター、5 ~ 50 フィートポンド、ドライブサイズ 3/8 インチ
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
アイテム価格 | 電子トルクテスター |
正確さ | +/- 1%CW / CCW @フルスケールの10〜100% |
ディスプレイ | LCD |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
長さ | 6 13 / 32 " |
測定タイプ | フィートポンド、インチポンド、ニュートンメートル |
測定単位 | Nm、ft.-lb.、lbf-in、kg.-cm。 |
電源 | AC / DCアダプター |
トルク範囲 | 5〜50フィートポンド |
視覚的/聴覚的指標 | ビジュアル |
幅(Width) | 5 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 5.11 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。