アイテム価格 | 電子トルクメーター |
正確さ | エクステンショントランスデューサーで0.5%、ベンチトップトランスデューサーで0.25% |
ディスプレイ | LCD |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
長さ | 7.25 " |
測定タイプ | センチメートル-キログラム、フィートポンド、インチ-オンス、インチ-ポンド、ニュートン-センチメートル、ニュートン-メートル |
測定単位 | ft.-lb.、in.-lb.、in.-oz.、Nm、kg / fm、C / Nm |
電源 | (1)9V電池 |
トルク範囲 | 最大2000フィートポンド |
視覚的/聴覚的指標 | LCDスクリーン、LEDライトシグナル |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。