PROTO J555027-12DB ブラックトップチェスト、高さ27インチ x 幅50インチ x 奥行き25-1/4インチ、引き出し数 12
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラック |
深さ | 25.25 " |
引き出し容量 | 250ポンド |
引き出しの色 | ブラック |
引き出しスライド | ボールベアリング |
義務評価 | 産業プレミアム |
終了 | 光沢 |
ゲージ | 14、16、18 |
ハンドルデザイン | アルミ、全幅 |
高さ | 27 " |
ロックシステム | 管状キーロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 12 |
ハンドル数 | 0 |
ストレージ容量 | 17,641 cu。 に。 |
幅(Width) | 50 " |
船の重量(kg) | 177.3 |
プロダクト | モデル | 全体寸法 | 色 | 寸法 | 全体の高さ | レンジ | ストレージ容量 | 幅(Width) | 義務評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J555027-8SG | - | レッド | - | - | - | 18,753 cu。 に。 | 50 " | 産業プレミアム | ¥808,802 | ||
J555027-12SG | - | レッド | - | - | - | 17,641 cu。 に。 | 50 " | 産業プレミアム | ¥944,609 | ||
J553427-6SG | - | レッド | - | - | - | 11,662 cu。 に。 | 34 " | 産業プレミアム | ¥666,771 | ||
J555027-10SG | - | レッド | - | - | - | 18,197 cu。 に。 | 50 " | 産業プレミアム | ¥900,915 | ||
J553427-6DB | - | ブラック | - | - | - | 11,662 cu。 に。 | 34 " | 産業プレミアム | ¥696,806 | ||
J553427-5SG | - | レッド | - | - | - | 12,037 cu。 に。 | 34 " | 産業プレミアム | ¥601,111 | ||
J553427-5DB | - | ブラック | - | - | - | 12,037 cu。 に。 | 34 " | 産業プレミアム | ¥561,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。