入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | ハンド |
終了 | サテン |
ロッキング | 有り |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | SAE |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 7 / 32 " |
サイズ | 1 1 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
ソケットタイプ | 12-Point |
船の重量(kg) | 0.28 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | サイズ | ドライブサイズ | ドライブの種類 | ソケットの深さ | ソケットタイプ | 終了 | アイテム価格 | 測定タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5429 | 29 / 32 " | 1 / 2 " | 正方形である | スタンダード | - | クロム | ソケット | - | ¥2,690 | ||
J4707T | 7 / 32 " | 1 / 4 " | ハンド | スタンダード | 12-Point | クロム | ソケット | SAE | ¥1,498 | ||
J4709 | 9 / 32 " | 1 / 4 " | ハンド | スタンダード | 6-Point | クロム | ソケット | SAE | ¥1,330 | ||
J4714M | 14 mm | 1 / 4 " | ハンド | スタンダード | 6-Point | クロム | ソケット | メトリック | ¥1,587 | ||
J5010 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ハンド | 深い | 12-Point | クロム | ソケット | SAE | ¥2,239 | ||
J5211H | 11 / 32 " | 3 / 8 " | ハンド | スタンダード | 6-Point | クロム | ソケット | SAE | ¥1,583 | ||
J5214MN | 14 mm | 3 / 8 " | ハンド | スタンダード | 12-Point | クロム | ソケット | メトリック | ¥2,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。