アイテム価格 | クイックリリースラチェット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | クロムバナジウム |
最小アークスイング | 4度 |
ギヤード歯の数 | 40 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
リペアキット | J5449RK |
逆転 | 逆転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。