入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リンクソケットをドラッグ |
ビットスタイル | スロット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
ポイント数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 4 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 3 / 4 " |
ヒントタイプ | スロット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J5446A | 15 / 16 " | 15 / 16 " | ¥3,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。