入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザーレディソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1 / 2 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679117283 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 終了 | アイテム価格 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5412-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 3 / 8 " | スタンダード | ¥6,052 | |
J5414-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 7 / 16 " | スタンダード | ¥6,115 | |
J5416-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1 31 / 64 " | 1 / 2 " | スタンダード | ¥6,092 | |
J5418-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1.5 " | 9 / 16 " | スタンダード | ¥6,115 | |
J5420-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1.5 " | 5 / 8 " | スタンダード | ¥6,294 | |
J5422-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1.5 " | 11 / 16 " | スタンダード | ¥6,383 | |
J5424-TT | フルポリッシュ | テザーレディソケット | 12 | 16進法 | 1.5 " | 3 / 4 " | スタンダード | ¥6,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。