入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットアダプター |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 女性 |
終了 | ブラックオキサイド |
ロッキング | いいえ |
個数 | 1 |
出力ドライブサイズ | 1 / 2 " |
出力ドライブタイプ | 男性 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
UPC | 662679111618 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ドライブの種類 | 終了 | ロッキング | 出力ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5460-02BLS | 1 / 2 " | 女性広場 | ブラックオキサイド | 有り | 1 / 2 " | 3" | ¥5,986 | ||
J4759BLS | 1 / 4 " | 女性広場 | ブラックオキサイド | 有り | 1 / 4 " | 1-11 / 16」 | ¥4,859 | ||
J5260-02BLS | 3 / 8 " | 女性 | ブラックオキサイド | 有り | 3 / 8 " | 2.125 " | ¥5,442 | ||
J61402 | 1 / 4 " | 男性の六角 | クロム | いいえ | 3 / 8 " | 2" | ¥1,502 | ||
J5653B | 1 / 2 " | 女性 | ブラックオキサイド | いいえ | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥3,225 | ||
J5256B | 1 / 4 " | 女性 | ブラックオキサイド | いいえ | 3 / 8 " | 1" | ¥2,190 | ||
J5853 | - | - | - | - | - | - | ¥6,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。