アイテム価格 | リンクソケットをドラッグ |
ビットスタイル | スロット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
ポイント数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 11 / 16 " |
ヒントタイプ | スロット |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。