入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 10 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 6ポイントスーパーショート:3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4 " |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。