入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 4 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5232B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1 13 / 16 " | 1" | スタンダード | ¥2,418 | ||
J5208B | ブラックオキサイド | 12 | 16進法 | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | スタンダード | ¥1,379 | ||
J5026B | クロム | 12 | 16進法 | 2.75 " | 13 / 16 " | 深い | ¥3,132 | ||
J5030B | クロム | 12 | 16進法 | 2.75 " | 15 / 16 " | 深い | ¥3,939 | ||
J5016DPL | クロム | 12 | #16スプライン六角 | 2.125 " | 1 / 2 " | 深い | ¥16,283 | ||
J5012DPL | クロム | 12 | #12スプライン六角 | 2.125 " | 3 / 8 " | 深い | ¥16,035 | ||
J5020DPL | クロム | 12 | #22スプライン六角 | 2.375 " | 5 / 8 " | 深い | ¥15,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。