入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショートソケットビット |
ビット長 | 3 / 4 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
挿入長さ | 3 / 4 " |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 16 " |
ソケットの深さ | 浅い |
チップサイズ | 3 / 16 " |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-10MST | 11 / 16 " | 1 25 / 32 " | メトリック | 10 | 10 mm | ¥3,289 | |
J4990-5MST | 11 / 16 " | 1 25 / 32 " | メトリック | 5" | 5 mm | ¥3,111 | |
J4990-8MST | 11 / 16 " | 1 25 / 32 " | メトリック | 8 | 8 mm | ¥2,996 | |
J49901 / 8ST | 3 / 4 " | 1 13 / 16 " | SAE | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥3,070 | |
J49905 / 32ST | 3 / 4 " | 1 13 / 16 " | SAE | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥3,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。