入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショートソケットビットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 鍛造合金鋼 |
個数 | 7 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットが含まれています | 4、5、6、7、8、9、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679231019 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-7ST | フルポリッシュクローム | 合金鋼 | SAE | 1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32" | ¥20,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。