入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | 6" |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 6 |
形状 | T |
サイズコード | M2 |
含まれているサイズ | 2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm |
テザー対応 | テザーレディ |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 測定タイプ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J4968-TT | SAE | 11 | 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | ¥75,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。