入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトビットソケットセット |
ドライブサイズ | 1/4 "、3/8" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
個数 | 10 |
SAEまたはメトリック | 女性トルクス |
ソケットが含まれています | 1/4 "Dr:E4、E5、E6、E7、E8、3 / 8" Dr:E8、E10、E12、E14、E16 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J72152 | 3 / 8 " | 7 | SAE | 1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32" | ¥20,510 | ||
J72252 | 3 / 8 " | 5 | メトリック | 4、5、6、8、10 mm | ¥17,745 | ||
J74152 | 1 / 2 " | 7 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | ¥28,330 | ||
J74252 | 1 / 2 " | 6 | メトリック | 6、8、10、12、14、17ミリメートル | ¥28,309 | ||
J07595 | 3 / 4 " | 5 | SAE | 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1" | ¥58,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。