入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
変換する | 内部から外部へ、そして調整ノブを回すと再び戻る |
ボア径用。 | 1-7 / 16から2 " |
軸径用 | 7 / 16〜2 " |
Handle | リターンスプリング付きエアクッショングリップ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | エアクッショングリップ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
春帰り | 有り |
先端角度(度) | 90 |
チップ径 | 0.070 " |
チップサイズ | 0.07 " |
ヒントタイプ | 固定の |
タイプ | コンバーチブル |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径用。 | 軸径用 | 春帰り | チップサイズ | ヒントタイプ | タイプ | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J379 | 8.625 " | 2-1 / 16から3 " | さまざまな | いいえ | 0.09 " | 固定の | 内部/外部 | プラスチゾルエアクッション | ¥10,353 | ||
J364 | 16.5 " | 3-1 / 16から6 " | - | 有り | 0.12 " | 交換可能 | 内部 | 希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット | ¥27,780 | ||
J365 | 16.5 " | - | 3-1/2 to 6-1/2" | 有り | 0.12 " | 交換可能 | 外部 | 希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット | ¥29,639 | ||
J370 | 5.75 " | 3 / 8〜9 / 16 " | 1 / 2〜25 / 32 " | いいえ | 0.038 " | 固定の | コンバーチブル | レッドプラスチゾル | ¥7,057 | ||
J371 | 5 11 / 16 " | 3 / 4〜1 " | 1 / 8〜5 / 32 " | いいえ | 0.038 " | 固定の | コンバーチブル | レッドプラスチゾル | ¥6,991 | ||
J372 | 5.875 " | 5/8 to 1-1/64" | 11 / 16〜7 / 8 " | いいえ | 0.047 " | 固定の | コンバーチブル | レッドプラスチゾル | ¥7,001 | ||
J373 | 5.75 " | 1〜1-1 / 64 " | 13 / 16〜1 " | いいえ | 0.047 " | 固定の | コンバーチブル | クッショングリップ | ¥7,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。