入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションフレアナットレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドサイズ | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.031 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | US |
モデル | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3751 | 6 | 5.75 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,910 | |
J3752 | 6 | 6.031 " | 7 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,212 | |
J3753 | 6 | 6.437 " | 1 / 2 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,639 | |
J3754 | 6 | 6 15 / 16 " | 9 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,385 | |
J3755 | 6 | 7.625 " | 5 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,329 | |
J3756 | 6 | 8 11 / 16 " | 11 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,679 | |
J3757 | 6 | 9.187 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。