アイテム価格 | ティナーズ・スニップ |
構造 | 工具鋼ジョー |
切削作用 | まっすぐ内側/外側のコーナー |
最先端 | 鋸歯状ではない |
切削長さ | 2.75 " |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | プラスチック製のソフトグリップ |
ハンドルタイプ | プラスチゾル |
ジョータイプ | ストレート |
材料 | 工具鋼ジョー |
金属ゲージ | 18マイルド |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
安全ラッチ | 有り |
UPC | 662679030094 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。