アイテム価格 | テザー対応ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 22〜10 AWG |
機能 | ストリップ/カット |
ハンドル材料 | プラスチゾルを含む鋼 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | はい |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
テザー対応 | テザーレディ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。