アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
構造 | ニッケル クローム |
終了 | ブラックエポキシ |
Handle | ニッケル クローム |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 6-19 / 64」 |
顎の長さ | 2.156 " |
ジョーリリースレバー | スプリング式リリースレバー |
あごの厚さ | 5 / 16 " |
ジョータイプ | チェーンノーズ |
ジョー幅 | 45 / 64 " |
長さ | 9 27 / 32 " |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 1 |
ネジ機構 | ロックナット付きねじボルト |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ロッキングチェーン |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.45 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。