入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舌と溝のペンチ |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | ナチュラル |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1.125 " |
あごのスタイル | 湾曲した顎 |
ジョー幅 | 13 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 2.5 " |
顎の位置の数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679119300 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J260SGXL-TT | ナチュラル | 舌と溝のペンチ | 2 3 / 32 " | 1.593 | 1.75 " | 10 " | ¥10,856 | ||
J264SGXL-TT | ナチュラル | 舌と溝のペンチ | 2 45 / 64 " | 2.5 " | 2.625 " | 12 " | ¥14,141 | ||
J262SGXL-TT | 洗練された | 舌と溝のペンチ | 1 43 / 64 " | 1 19 / 64 " | 1-3 / 32」 | 7" | ¥8,976 | ||
J262SG | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥4,511 | ||
J261SG | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥4,862 | ||
J260SG | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥5,973 | ||
J264SG | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥5,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。