アイテム価格 | ロックリングプライヤー |
軸径用 | 1/8" to 1-1/4" |
Handle | レッドプラスチゾル |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | プラスチック浸漬 |
材料 | 熱処理合金鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 9 / 16 " |
春帰り | 有り |
ヒントタイプ | 固定の |
タイプ | パラレルジョー |
UPC | 662679030520 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。