アイテム価格 | ホースシューワッシャーロックリングプライヤー |
軸径用 | 1/8 "から3/4" |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | プラスチック浸漬 |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 13 / 16 " |
春帰り | 有り |
ヒントタイプ | 固定の |
UPC | 662679030506 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。