入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライバーハンドルバール |
色 | オレンジ色のハンドル |
直径 | 7 / 16 " |
材料 | 熱処理鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 5 / 8 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | テザー対応 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2148 | オレンジ色のハンドル | 1 / 2 " | 熱処理鋼 | 31.875 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ¥12,093 | |
J2146 | オレンジ色のハンドル | 1 / 2 " | 熱処理鋼 | 28 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ¥9,568 | |
J2140 | オレンジ色のハンドル | 7 / 16 " | 熱処理鋼 | 14.5 " | 5 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 7 / 16 " | ¥5,741 | |
J2150 | ブラック | 5 / 8 " | 合金鋼 | 36 " | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 8 " | ¥23,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。