PROTO J1260 コンビネーションレンチ、合金鋼、サテン、ヘッド 1 7/8 インチ、全長 28 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
角度 | 15度 |
エンドタイプ | 12ポイントボックスエンド |
終了 | サテン |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルタイプ | ワンピース |
ヘッドサイズ | 1 7 / 8 " |
ツバ厚 | 3/4", 1 1/16" |
ヘッド形式 | オフセット |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
測定タイプ | SAE |
火花を出さない | いいえ |
ポイント数 | 12 |
開き角 | 15度 |
オープニングタイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
ラチェット | いいえ |
逆転 | いいえ |
形状 | ストレート |
船の重量(kg) | 3.6 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 終了 | ツバ厚 | 材料 | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1248 | サテン | - | 鋼 | - | 20.25 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥25,202 | ||
J1208M-T500 | クロム | 3/16 "、1/4" | 合金鋼 | メトリック | 5.375 " | テザー対応 | ¥4,103 | 見積依頼
| |
J1211M-T500 | クロム | 1/4 "、5/16" | 合金鋼 | メトリック | 7" | テザー対応 | ¥4,536 | 見積依頼
| |
J1215M-T500 | クロム | 5/16 "、3/8" | 合金鋼 | メトリック | 9 1 / 4 " | テザー対応 | ¥5,814 | 見積依頼
| |
J1216ES | クロム | 3 / 8 " | 合金鋼 | SAE | 4 1 / 4 " | テザー対応 | ¥4,830 | 見積依頼
| |
J1220BASD | ブラックオキサイド | 5/16 "、7/16" | 合金鋼 | SAE | 9 1 / 2 " | テザー対応 | ¥4,626 | 見積依頼
| |
J1220ES | クロム | 7 / 16 " | 合金鋼 | SAE | 5" | テザー対応 | ¥4,889 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。