定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTO コンビネーションレンチ 1228/500インチサエ 7点 | J8H-T6 AF7NPM 22DG93

PROTO J1228H-T500 コンビネーションレンチ 7/8 インサエ 6 ポイント

在庫あり
アイテム: AF7NPM モデル:J1228H-T500相互参照:22DG93

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,158 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンビネーションレンチ
終了フルポリッシュ
頭の角度15度
材料合金鋼
ポイント数6
オフセット15度
全体の長さ(Overall Length)12 35 / 64 "
SAEまたはメトリックSAE
サイズ7 / 8 "
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)32.26
船幅(cm)5.08
HSコード8204110030

製品バリエーション

プロダクトモデル終了材料ポイント数全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリックサイズ価格
PROTOJ1232SPLコンビネーションレンチ1インチ。 14インチ全長| AA8LYW 19C583 J1232SPLフルポリッシュ合金鋼1214 "SAE1"¥13,670
PROTOJ1211SPLコンビネーションレンチ11/32インチ。 5-5 / 8インチ全長| AA8LYX 19C584 J1211SPLフルポリッシュ合金鋼125.625 "SAE11 / 32 "¥4,893
PROTOJ1226SPLコンビネーションレンチ13/16インチ11-7 / 8インチ全長| AA8LYY 19C585 J1226SPLフルポリッシュ合金鋼1211.875 "SAE13 / 16 "¥9,052
PROTOJ1206MAコンビネーションレンチ6mm124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAフルポリッシュ合金鋼12124.6 mmメトリック6¥2,246
PROTOJ1228SPLコンビネーションレンチ7/8インチ。 12-1 / 2インチ全長| AA8LZC 19C589 J1228SPLフルポリッシュ合金鋼1212.5 "SAE7 / 8 "¥10,582
PROTOJ1207MBAコンビネーションレンチ7mm131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAブラックオキサイド合金鋼12131.1 mmメトリック7 mm¥3,404
PROTOJ1208MBAコンビネーションレンチ8mm137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAブラックオキサイド合金鋼12137.4 mmメトリック8¥3,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J1228H-T500 コンビネーションレンチ 7/8 インサエ 6 ポイント
¥9,158 /単価