入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 終了 | ツバ厚 | 材料 | 測定タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1248 | サテン | - | 鋼 | - | 20.25 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥25,202 | ||
J1208M-T500 | クロム | 3/16 "、1/4" | 合金鋼 | メトリック | 5.375 " | テザー対応 | ¥4,179 | ||
J1211M-T500 | クロム | 1/4 "、5/16" | 合金鋼 | メトリック | 7" | テザー対応 | ¥4,664 | ||
J1215M-T500 | クロム | 5/16 "、3/8" | 合金鋼 | メトリック | 9 1 / 4 " | テザー対応 | ¥5,814 | ||
J1216ES | クロム | 3 / 8 " | 合金鋼 | SAE | 4 1 / 4 " | テザー対応 | ¥4,830 | ||
J1220BASD | ブラックオキサイド | 5/16 "、7/16" | 合金鋼 | SAE | 9 1 / 2 " | テザー対応 | ¥4,626 | ||
J1220ES | クロム | 7 / 16 " | 合金鋼 | SAE | 5" | テザー対応 | ¥4,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。