入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザーコンビネーションレンチ |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 8 " |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679117931 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1208MA-TT | 鋼 | 5 13 / 32 " | メトリック | 8 | ¥8,140 | |
J1230MASD-TT | 鋼 | 15 55 / 64 " | メトリック | 30 mm | ¥17,890 | |
J1210A-TT | 合金鋼 | 5.375 " | SAE | 5 / 16 " | ¥8,204 | |
J1214ASD-TT | 合金鋼 | 7" | SAE | 7 / 16 " | ¥8,861 | |
J1216ASD-TT | 合金鋼 | 8" | SAE | 1 / 2 " | ¥8,973 | |
J1218ASD-TT | 合金鋼 | 8.875 " | SAE | 9 / 16 " | ¥10,015 | |
J1220ASD-TT | 合金鋼 | 9.5 " | SAE | 5 / 8 " | ¥10,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。