入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットボックスレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | 0度 |
ヘッドサイズ | 5/8 x 3/4 " |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 0度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.125 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5/8 x 3/4 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | スプライン、ダブルエンド |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。